- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- w16w 電球のおすすめ人気ランキング
w16w 電球のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新112件の「w16w 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「W16W」、「WY21W」、「T16 ウェッジ」などの商品も取り扱っております。
用途一般
定格電圧(V)
12
定格電圧(V)
12
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
純正電球と交換するだけで簡単LED化。
極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。
安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ)
DC12車専用。
口金
T16
質量(g)
5(1個あたり)
定格
12V/3W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×38×16(1個あたり)
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約660(2個分)
1パック(2個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
ダブル球
口金
W3×16q
ガラス球形式
T20
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
RoHS指令(10物質対応)
対応
他社参考品番(STANLEY)
W7875
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)
1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル
定格電力(W)
18
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
T16
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
18
他社参考品番(STANLEY)
WB625
他社参考品番(小糸)
1781
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
口金
W2.1×9.5d
色
クリア
定格電圧(V)
12
進化をつづける、POLARG LEDの輝き。エネルギー効率の良い、長寿命設計。安心の1年保証付き!。高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!。金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。
用途バックランプ
発光色
ホワイト
定格
12V
形状
T16シングル
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
230
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
目視でもバックモニターでも見やすくなるバックランプ用LEDバルブ。
高輝度LEDを15個搭載し、ヘッドランプにも匹敵する全光束1000ルーメンの明るさ。
レンズレス仕様にすることでバックモニターに映る範囲を明るく照射。
サーマルシャットダウン機能・高電圧保護回搭載でLEDを保護。
車検対応。
用途バックランプ用LEDバルブ
電圧(V)
DC12
口金
その他
全光束(Lm)
1000
色温度(K)
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パネル、メーターランプ
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
14
定格電力(W)
1.4
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!
定格電圧(V)
12